Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 225mm; ØAußen: 15mm; Durchm.Kolben: 6mm; 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-080-50N-D6
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 080 50N D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 225mm
Außendurchmesser: 15mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 6mm
Kolbenhub: 80mm
Kraft: 50N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.