Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 255mm; ØAußen: 18mm; Durchm.Kolben: 8mm; 200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-090-200N-D8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 090 200N D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 255mm
Außendurchmesser: 18mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 8mm
Kolbenhub: 90mm
Kraft: 200N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.