Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 285mm; ØAußen: 21mm; Durchm.Kolben: 10mm; 1000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-100-1000N-D10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 100 1000N D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 285mm
Außendurchmesser: 21mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 10mm
Kolbenhub: 100mm
Kraft: 1kN
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.