Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 285mm; ØAußen: 21mm; Durchm.Kolben: 10mm; 1050N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-100-1050N-D10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 100 1050N D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Maß E: 285mm
Außendurchmesser: 21mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 10mm
Kolbenhub: 100mm
Kraft: 1050N
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.