Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rauchabzug; Stecker: EU; 1,03m3/min; 230VAC; 22W; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-1016-P
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     ST-1016-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ATTEN
Farbe: schwarz
Leistung: 22W
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Rauchabzug
Abmessungen: 103,3x161,8x217,2mm
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 1,03m3/min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.