Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; Gewinde: M14x1,5; E: 916mm; ØAußen: 40mm; 3200N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-400-3200N-V-D20
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 400 3200N V D20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 916mm
Gewindelänge: 15mm
Gewinde: M14x1,5
Außendurchmesser: 40mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Kolbendurchmesser: 20mm
Kolbenhub: 400mm
Kraft: 3200N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.