Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 1000W; 100÷480°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 1000W; 100÷480°C; ESD
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 1000W; 100÷480°C; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ST-862D
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     ST-862D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 1000W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heißluft Temperaturbereich: 100...480°C
Heißluft Durchflussbereich: 20...130l/min
Abmessungen: 208x175x150mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Einstellung von 3 Temperaturen möglich;Ruhezustand;digitale Temperaturkalibrierung;Alarm bei Überschreitung der erforderlichen Temperatur;Temperaturschalter im Heißluftkolben
Anwendung von Lötausrüstung: PLCC;QFP;SMD;BGA;CHIP;SOIC
Standardausstattung: Düse AT-A2605;Düse AT-A2664;Düse AT-B2608;Düse AT-B2610;Heißluftkolben ST-SP-102B
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.