Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 800W; 100÷500°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 800W; 100÷500°C; ESD
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 800W; 100÷500°C; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-ST-8800D
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     ST-8800D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 800W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heißluft Temperaturbereich: 100...500°C
Heißluft Durchflussbereich: 30...120l/min
Abmessungen: 167x142x148mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Einstellung von 3 Temperaturen möglich;Ruhezustand;digitale Temperaturkalibrierung;Alarm bei Überschreitung der erforderlichen Temperatur
Anwendung von Lötausrüstung: PLCC;QFP;SMD;BGA;CHIP;SOIC
Standardausstattung: Düse AT-A2102;Düse AT-A2104;Düse AT-A2105;Düse AT-A2131;Heißluftkolben ST-AP-800B
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.