Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; THT; 250V; 90°-Winkel; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; THT; 250V; 90°-Winkel; 12A
Verbinder: Verbindungsleiste; 6,3mm; THT; 250V; 90°-Winkel; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-ST-LK-10
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY256R-A(7.62)-10PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: XINYA
Ausgangsraster: 7,62mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Breite: 6,3mm
Maximalstrom: 12A
Verbinder-Typ: Verbindungsleiste
Elektrische Montage: THT
Anzahl Wege: 10
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.