Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; Gewinde: M8; E: 300mm; ØAußen: 28mm; Kolbenhub: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-T28-100-780N-V
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST T28 100 780N V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 300mm
Gewindelänge: 10mm
Gewinde: M8
Außendurchmesser: 28mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Kolbendurchmesser: 10mm
Kolbenhub: 100mm
Kraft: 780N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Zugfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.