Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 120V; Unidirektional; 1F (DO214AC)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 120V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Diode: TVS; 200W; 120V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Artikel-Nr.:
     2805-ST02-120F1-5103
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     ST02-120F1-5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: 1F (DO214AC)
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 120V
Leck strom: 5µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 40.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 40000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.