Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 8V; Unidirektional; 1F (DO214AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 8V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Diode: TVS; 400W; 8V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Artikel-Nr.:
     2805-ST04-18F1-5103
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     ST04-18F1-5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: 1F (DO214AC)
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 8V
Leck strom: 5µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0696*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.