Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 33V; Unidirektional; 1F (DO214AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 33V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Diode: TVS; 400W; 33V; Unidirektional; 1F (DO214AC)
Artikel-Nr.:
     2805-ST04-33F1-5103
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     ST04-33F1-5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SHINDENGEN
Montage: SMD
Gehäuse: 1F (DO214AC)
Rückspannung max.: 25V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 5µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.