Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ST22-SAA-10
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ST22-SAA-10
EAN/GTIN:
     5907723008885
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 2 polig
Hersteller: SPAMEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: ST22
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SPAMEL:
SPAMEL
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.