Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustische Signalgeber; 22mm; IP20; ST22; Ø22mm; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustische Signalgeber; 22mm; IP20; ST22; Ø22mm; 230VAC
Akustische Signalgeber; 22mm; IP20; ST22; Ø22mm; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ST22-SD-230AC
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ST22-SD-230AC
EAN/GTIN:
     5907723066724
Hersteller: SPAMEL
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: Ø22mm
Lautstärke: 80dB
Schalter Zubehör-Typ: Akustische Signalgeber
Schalterstandard: 22mm
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: ST22
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SPAMEL:
SPAMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.