Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 3,2mm; L: 1,2m; schwarz; 25Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST3021/8-BK103
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     ST-302-1/8 BLACK 25X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Länge: 1,2m
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,34*
€ 207,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,08*
€ 203,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,62*
€ 176,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,30*
€ 153,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,48*
€ 144,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,50*
€ 125,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.