Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ST890BDR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST890BDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Widerstand im Leitungszustand: 0,13Ω
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,76*
1 Tag
2838
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.