Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 15÷30VAC,15÷30VDC; 2A; STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 15÷30VAC,15÷30VDC; 2A; STA
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 15÷30VAC,15÷30VDC; 2A; STA
Artikel-Nr.:
     2805-STA07220
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     STA07220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Äußere Abmessungen: 29,2x13x15,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: STA
Steuerspannung: 15...30V DC;15...30V AC
Schaltspannung: 12...275V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 24,07*
1
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 27,62*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 38,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 40,79*
1
€ 8,95*
ab € 25,98*
€ 42,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
ESD05000
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.