Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; 185mm2; Wege: 1; Klemmen: 4; grau; STB; TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Schienen-; 185mm2; Wege: 1; Klemmen: 4; grau; STB; TS35
Verbinder: Schienen-; 185mm2; Wege: 1; Klemmen: 4; grau; STB; TS35
Artikel-Nr.:
     2805-STB185-2GY
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     81202002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Hersteller: SIMET
Farbe: grau
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 353A
Steckverbinder-Serie: STB
Leitungsquerschnitt: 185mm2
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Schraubklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 4
Größe der Montageschiene: TS35
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.