Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün; 24VDC
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STD56LWA324RAG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STD56L-WM-3-24-RAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/bernsteinfarben/grün
Betriebstemperatur: -30...50°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø119x386mm
Lautstärke: 103dB
Lichtquelle: LED
Linsengröße: Ø56mm
Signalart: Dauerlicht;Sirene
Herstellerserie: STD
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.