Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; Lautstärke: 105dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STD56LWS224RG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STD56L-WS-2-24-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -30...50°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø119x316mm
Lautstärke: 105dB
Lichtquelle: LED
Linsengröße: Ø56mm
Signalart: Dauerlicht;Sirene
Herstellerserie: STD
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.