Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; STG40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STG40LBZ224RG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STG40L-BZ-2-24-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø40x369mm
Passendes Zubehör: LB18;LW18;QL18;QZ18;SL18;SZ18
Lichtquelle: LED
Linsengröße: Ø40mm
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: STG40L
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.