Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; STG40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STG40MLBZ224RG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STG40ML-BZ-2-24-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø40x141mm
Passendes Zubehör: TWA45;TWS45
Lichtquelle: LED
Linsengröße: Ø40mm
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: STG40L
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.