Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; STG50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STG50MLFBZ224RG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STG50MLF-BZ-2-24-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø50x178mm
Passendes Zubehör: TWA45;TWS45
Lichtquelle: LED
Linsengröße: Ø50mm
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Buzzer
Herstellerserie: STG50L
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.