Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 240W; 24VDC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STLF400/24VDC
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STLF400/230/24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 120x140x103mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Netzteil-Typ: Trafo
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: eingebauter Filter am Ausgang
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Netzteil-Art: nicht geregelt;für den Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.