Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 36V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 36V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 36V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM100/36V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM100/230/36V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 84mm
Größe E: 61mm
Äußere Abmessungen: 84x95x75mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 36V
Wärmeklasse: B
Größe B: 75mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 95mm
Größe D: 64mm
Herstellerserie: STM
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.