Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM1061N16WX6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1061N16WX6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Durchgangsprüfer
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 0,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangs-Art: open drain
Aktiv-Zustand: gering
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,6V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.