Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM320/400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM320/400/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 320VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Maß A: 120mm
Maß E: 70mm
Äußere Abmessungen: 120x120x88mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Maß B: 88mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 120mm
Maß D: 90mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.