Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP64; 2,4÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP64; 2,4÷3,6VDC; STM32F0
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP64; 2,4÷3,6VDC; STM32F0
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F030R8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030R8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: UART x2;SPI x2;I2C x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 7
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Cortex M0
#Werbeaktionen: aac_202202;stm_202410_lp
Familie: STM32F0
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 2,63*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,39*
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 3,59*
1 Tag
21174
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F0DISCOVERY
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.