Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 400MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 400MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: ARM Mikrocontroller; 400MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H743ZIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743ZIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC;EBI;EMI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO
Taktfrequenz: 400MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB SRAM;2MB FLASH
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 21,13*
2 Tage
20747
1
€ 14,99*
ab € 11,00*
€ 21,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.179,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2812
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.