Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 32MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC; -40÷85°C; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L152RCT6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L152RCT6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: USB;I2C x2;I2S x2;USART x3;SPI x8
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Anzahl Timer 16bit: 8
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 21
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH;8kB EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 11,21*
1 Tag
891
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 12,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L152C-DISCO
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.