Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 500VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 500VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 500VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM500/110V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM500/230/110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 500VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Maß A: 120mm
Maß E: 102mm
Äußere Abmessungen: 120x125x120mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Wärmeklasse: B
Maß B: 120mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 125mm
Maß D: 90mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.