Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 63VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 63VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 63VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM63/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM63/230/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 63VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Maß A: 78mm
Maß E: 48mm
Äußere Abmessungen: 78x85x60mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Maß B: 60mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 90mm
Maß D: 56mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.