Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 2,2/3,3kVA; 230VAC; 110V; IP44; eingehüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 2,2/3,3kVA; 230VAC; 110V; IP44; eingehüllt
Transformator: Schutz; 2,2/3,3kVA; 230VAC; 110V; IP44; eingehüllt
Artikel-Nr.:
     2805-STO3300
Hersteller:
     TOROIDY
Herst.-Nr.:
     STO3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TOROIDY
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 2,2/3,3kVA
Äußere Abmessungen: 195x235x265mm
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Ausführung: eingehüllt
Herstellerserie: STO
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TOROIDY:
TOROIDY
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.