Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 4kVA; 230VAC; 230V; IP44; 380x330x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 4kVA; 230VAC; 230V; IP44; 380x330x170mm
Transformator: Schutz; 4kVA; 230VAC; 230V; IP44; 380x330x170mm
Artikel-Nr.:
     2805-STOS4000
Hersteller:
     TOROIDY
Herst.-Nr.:
     STOS4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TOROIDY
Dichtheitsklasse: IP44
Leistung: 4kVA
Äußere Abmessungen: 380x330x170mm
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Ausführung: eingehüllt
Herstellerserie: STOS
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TOROIDY:
TOROIDY
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.