Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; violett; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; violett; 0,5m
Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; violett; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-STP28X0.5MVL
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP28X0.5MVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -10...75°C
Entspricht Norm: CSA C22.2;UL 1863;UL E129886
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP;TX6A-28™
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: rund;1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Draht
Leitungsdurchmesser: 4,7mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
PANDUIT:
PANDUIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.