Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; schwarz; 3m; 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; schwarz; 3m; 28AWG
Patch cord; F/UTP,TX6A-28™; 6a; Draht; Cu; LSZH; schwarz; 3m; 28AWG
Artikel-Nr.:
     2805-STP28X3MBL
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP28X3MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -10...75°C
Entspricht Norm: CSA C22.2;UL 1863;UL E129886
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP;TX6A-28™
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: rund;1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Draht
Leitungsdurchmesser: 4,7mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
PANDUIT:
PANDUIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,101*
€ 10,451*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 10,46*
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 25,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.