Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP,TX6A™ 10Gig; 6a; Line; Cu; LSZH; violett; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP,TX6A™ 10Gig; 6a; Line; Cu; LSZH; violett; 0,5m
Patch cord; S/FTP,TX6A™ 10Gig; 6a; Line; Cu; LSZH; violett; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-STP6X0.5MVL
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP6X0.5MVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP;TX6A™ 10Gig
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: rund;1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Leitungsdurchmesser: 6,1mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
PANDUIT:
PANDUIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.