Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 170V; If: 100Ax2; ISOTOP; 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STPS200170TV1Y
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS200170TV1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ISOTOP
Rückspannung max.: 170V
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 0,86V
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 700A
Anwendung: Automobilbranche
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,52*
€ 31,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,65*
€ 39,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.