Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 40Ax2; TO247; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 40Ax2; TO247; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 40Ax2; TO247; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-STPS80150CW
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS80150CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,68V
Vorwärtsstrom: 40A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,27*
1 Tag
1158
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 6,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.