Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 10A; SMB flat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STR10100BF-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     STR10100BF_R1_00701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,77V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 130A
Leck strom: 4,8mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.