Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 350W; Bidirektional; SOT23; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STS232150B251-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS232150B251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 25pF
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.