Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 12÷23V; 400W; asymmetrisch,Bidirektional; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 12÷23V; 400W; asymmetrisch,Bidirektional; SOT23
Diode: TVS Array; 12÷23V; 400W; asymmetrisch,Bidirektional; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-STS232712B451-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS232712B451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 45pF
Rückspannung max.: 7...12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;asymmetrisch
Durchbruchspannung: 12...23V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.