Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3,6V; 350W; Bidirektional; SOD323; Ch: 1; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STS321033B100-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS321033B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 1pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 3,6V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0999*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.