Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 350W; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STS321150B100-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS321150B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 1pF
Rückspannung max.: 15V
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.