Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 150W; 6V; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band; Ch: 1; 75pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STS521050U751-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STS521050U751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Fassungsvermögen: 75pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.