Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 300V; If: 60Ax2; ISOTOP; 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STTH16003TV1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH16003TV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ISOTOP
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 60A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 80ns
Strom im max. Impuls: 800A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 21,40*
1 Tag
97
1
€ 14,99*
ab € 17,00*
€ 25,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 32,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.