Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 130A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 130A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 130A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-STTH302
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 130A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,584*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.