Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; If: 30Ax2; ISOTOP; 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STTH61R04TV2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH61R04TV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ISOTOP
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 24ns
Strom im max. Impuls: 350A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.