Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; Messer,verlängert; 4,5mm; 366°C; für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Klingenform, (B) 4.5 mm, 330 °C, STV-DRK45AR
Lötspitze, Klingenform, (B) 4.5 mm, 330 °C, STV-DRK45AR
Artikel-Nr.:
     2805-STV-DRK45AR
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STV-DRK45AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Hersteller: METCAL
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Temperatur der Lötspitze: 366°C
Form der Lötspitze: Messer;verlängert
Abmessungen der Lötspitze: 4,5mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: MFR-2220;MFR-2222;MFR-H2-ST2
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 27,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,81*
€ 27,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.